Greitojo keitimo ištekinimo peilio laikiklis C50

Prekės Nr.: 318200 C50
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas C50
tinka Nr. 318000 C
ištekinimo laikiklio ⌀ 50 mm
Ilgis 160 mm
Produkto rūšis Peilio laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 318200 C50
EAN / GTIN 4045197316127
Gamintojo numeris B 33/50/160

Aprašymas

Paskirtis:

Ištekinimo peilių ir kitų įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui. Su aukščio reguliavimo varžtu ir 3 įrankio užspaudimo varžtais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį