Greitojo keitimo ištekinimo peilio laikiklis B

Prekės Nr.: 318200 B
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas B
tinka Nr. 318000 B
ištekinimo laikiklio ⌀ 32 mm
Ilgis 130 mm
Produkto rūšis Peilio laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 318200 B
EAN / GTIN 4045197316103
Gamintojo numeris B 22/30/130

Aprašymas

Paskirtis:

Ištekinimo peilių ir kitų įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui. Su aukščio reguliavimo varžtu ir 3 įrankio užspaudimo varžtais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį