Greitojo keitimo ištekinimo peilio laikiklis C40

Prekės Nr.: 318200 C40
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas C40
tinka Nr. 318000 C
ištekinimo laikiklio ⌀ 40 mm
Ilgis 160 mm
Produkto rūšis Peilio laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 318200 C40
EAN / GTIN 4045197316110
Gamintojo numeris B 33/40/160

Aprašymas

Paskirtis:

Ištekinimo peilių ir kitų įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui. Su aukščio reguliavimo varžtu ir 3 įrankio užspaudimo varžtais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį