ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais, ER 25, Nominalus užveržimo ⌀ d: 10mm

Prekės Nr.: 309413 10
Individual prices for business customers after login.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 15488-A
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤10

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 10 mm
Laikiklis ER 25
Norma ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas ≤10 µm
Tipas 4282 E
Išorinis ⌀ D 25,7 mm
Bendras ilgis L 34 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309413 10
EAN / GTIN 2050001765222
Gamintojo numeris 13835011000

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu kvadratu patikimam sriegiklio tvirtinimui.
Su sandarinimo kamščiu vidiniam aušinimui (iki 60 bar! ) ir purkštukais.
FAHRION® apsauga nuo korozijos:
  • Visi cangės paviršiai padengti.
  • Danga padidina cangių patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

Tinka:

Visoms standartinėms ER įspraustinėms, FAHRION užspaudimo įvorėms, taip pat ir precizinėms ER įspraustinėms Centro P.

Pastaba:

FAHRION® cangės, panašios į ISO 15488-A.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais, ER 25, Nominalus užveržimo ⌀ d: 10mm

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais, ER 25, Nominalus užveržimo ⌀ d: 10mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
85,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje
35,70 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
109 vnt. yra sandėlyje
44,70 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
299 vnt. yra sandėlyje
25,60 €
Laikiklis ER 25 ER 25 ER 25 ER25
Išorinis ⌀ D 25,7 mm 26 mm 25,7 mm 26 mm
Bendras ilgis L 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm
Norma ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas ≤10 µm ≤10 µm ≤10 µm ≤ 10 µm
Tipas 4282 E 429 E 4282 E 429 E
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė Spyruoklinė įvorė Spyruoklinė įvorė Spyruoklinė įvorė

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį