{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 4,5 mm | |
Laikiklis | ER 25 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤10 µm | |
Tipas | 4282 E | |
Išorinis ⌀ D | 25,7 mm | |
Bendras ilgis L | 34 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 309413 4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001767110 | |
Gamintojo numeris | 13835010450 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais, ER 25, Nominalus užveržimo ⌀ d: 4,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
85,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
44,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | ER 25 | ER 25 |
Išorinis ⌀ D | 25,7 mm | 25,7 mm |
Bendras ilgis L | 34 mm | 34 mm |
Nominalus užveržimo ⌀ d | 4,5 mm | 4,5 mm |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤10 µm | ≤ 10 µm |
Tipas | 4282 E | 4282 E |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė | Spannzange |