ER cangė sriegikliui su tarpine 10 mm

Prekės Nr.: 309411 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
171 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 15488-A
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤10

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalus užveržimo ⌀ d 10 mm
    Laikiklis ER 25
    Norma ISO 15488-A
    Radialinio mušimo tikslumas ≤10 µm
    Tipas 4282 E
    Išorinis ⌀ D 25,7 mm
    Bendras ilgis L 34 mm
    Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 309411 10
    EAN / GTIN 4045197666062
    Gamintojo numeris 309411 10

    Aprašymas

    Modelis:

    Su vidiniu kvadratu patikimam sriegiklio tvirtinimui.
    Su sandarinimo kamščiu vidiniam aušinimui (iki 70 bar!).

    Tinka:

    Visoms standartinėms ER įspraustinėms, FAHRION užspaudimo įvorėms, taip pat ir precizinėms ER įspraustinėms Centro P.

    Pastaba:

    HOLEX® ER cangės nesuderinamos su Centro-P ir HiRunER griebtuvais.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį