ER cangė su tarpine 10 mm

Prekės Nr.: 308959 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
378 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 15488-A
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 10

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Laikiklis ER25
    Norma ISO 15488-A
    Radialinio mušimo tikslumas ≤ 10 µm
    Tipas 429 E
    Išorinis ⌀ D 26 mm
    Bendras ilgis L 34 mm
    Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 308959 10
    EAN / GTIN 4045197888532
    Gamintojo numeris 308959 10

    Aprašymas

    Modelis:

    Užgrūdintos ir nušlifuotos. Poliruotos. Tik kai nominalusis ⌀.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį