{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Laikiklis | ER25 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 10 µm | |
Tipas | 429 E | |
Išorinis ⌀ D | 26 mm | |
Bendras ilgis L | 34 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 308959 12 | |
EAN / GTIN | 4045197888556 | |
Gamintojo numeris | 308959 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
ER cangė su tarpine, ER25, Nominalus užveržimo ⌀ d: 12mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
286 vnt. yra sandėlyje
25,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
126 vnt. yra sandėlyje
35,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
44,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | ER25 | ER 25 | ER 25 |
Išorinis ⌀ D | 26 mm | 26 mm | 25,7 mm |
Bendras ilgis L | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 10 µm | ≤10 µm | ≤10 µm |
Tipas | 429 E | 429 E | 4282 E |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė |