Karštojo užspaudimo patronas 3 mm

Prekės Nr.: 308208 3
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HSC; HPC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Užspaudimo ⌀ D1 3 mm
    Laikiklis HSK-A 63 A = 160
    Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69893
    Forma A
    Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
    Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
    Pjovimo technika HSC; HPC
    Darbinės dalies ilgis, A matmuo 160 mm
    Išorinis ⌀ D 20 mm
    ⌀ D2 10 mm
    Produkto rūšis Karštojo užspaudimo patronas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 308208 3
    EAN / GTIN 2050001690326
    Gamintojo numeris 16.306.63.03.Z/160

    Aprašymas

    Modelis:

    Integruotas įrankio ilgio reguliavimas nuo užveržimo ⌀ D1 6 mm (reguliavimo ilgis 10 mm).
    Nuo užveržimo ⌀ D1 6 mm su srieginėmis kiaurymėmis išlyginimo varžtams.
    • Atsparus karščiui plienas.
    • Dyd. 3 - 5 kietlydinio įrankiams, nuo dydžio 6 tinka HSS ir HM.
    • Su RFID / Balluff-Chip anga.

    Paskirtis:

    • Įtvirtinti frezas ir grąžtus su cilindriniais kotais, kurių toleranciją h6.
    • Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.

    Tiekiama:

    Su ilgio reguliavimo varžtu (nuo užveržimo ⌀ D1 6 mm).

    Priedai pasirinktinai:

    Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410302416. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210354450, išlyginimo varžtų rinkinys Nr. 309906 180.