{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 25 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 A = 160 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 mm | |
Išorinis ⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 308208 25 | |
EAN / GTIN | 2050001690432 | |
Gamintojo numeris | 16.306.63.25.Z/160 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Karštojo užspaudimo patronas 25 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
258,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
219,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklio norma | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 | 160 |
Išorinis ⌀ D | 53 | 53 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 | ≤3 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 25 | 25 |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas | Karštojo užspaudimo patronas |