{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 A = 160 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 mm | |
Išorinis ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 308208 12 | |
EAN / GTIN | 2050001690388 | |
Gamintojo numeris | 16.306.63.12.Z/160 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Karštojo užspaudimo patronas 12 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
266,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
221,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
249,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
282,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 |
Laikiklio norma | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | DIN 69893 ;DIN 69893 |
Išorinis ⌀ D | 32 | 32 | 32 | 32 |
Forma | A | A | A | A |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤ 3 |
Pjovimo technika | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas | Karštojo užspaudimo patronas | Karštojo užspaudimo patronas | Karštojo užspaudimo patronas |