{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 A = 160 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 mm | |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 308208 20 | |
EAN / GTIN | 2050001690425 | |
Gamintojo numeris | 16.306.63.20.Z/160 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Karštojo užspaudimo patronas 20 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
258,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
219,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D2 | 33 | 33 |
Laikiklio norma | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 | 160 |
Išorinis ⌀ D | 42 | 42 |
Forma | A | A |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 | ≤3 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 | 20 |