{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ribos | 2,5 mm - 16 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25 000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤30 µm | |
maksimalus užveržimo momentas Md maks. | ≤14 Nm | |
Konstrukcija | standartinis | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 109 mm | |
Išorinis ⌀ D | 57 mm | |
Atsarginis užveržimo raktas Nr. 627425 | SW 6 | |
Produkto rūšis | Trumpas gręžimo patronas |
Produkto numeris | 307730 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 2050001690036 | |
Gamintojo numeris | 16.296.63.16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Trumpas gręžimo patronas Forma A 2,5-16 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
389,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
322,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 109 | 104 |
Išorinis ⌀ D | 57 | 50 |
Konstrukcija | standartinis | suplonintas |
Forma | A | A |
maksimalus užveržimo momentas Md maks. | ≤14 | ≤ 14 |
Užspaudimo ribos | 2,5 ;16 | 2,5 ;16 |
Produkto rūšis | Trumpas gręžimo patronas | Trumpas gręžimo patronas |