Trumpas gręžimo patronas Forma A, HSK-A 63, Užspaudimo ribos: 2,5-16mm

Prekės Nr.: 307765 2,5-16
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3 prie 15000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 50
  • maksimalus užveržimo momentas Md maks.: ≤ 14

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ribos 2,5 mm - 16 mm
Laikiklis HSK-A 63
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3 prie 15000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 50 µm
maksimalus užveržimo momentas Md maks. ≤ 14 Nm
Konstrukcija suplonintas
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 104 mm
Išorinis ⌀ D 50 mm
Atsarginis Torx® užveržimo raktas Nr. 625220 TX25
Produkto rūšis Trumpas gręžimo patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 307765 2,5-16
EAN / GTIN 4045197932006
Gamintojo numeris 307765 2,5-16

Aprašymas

Modelis:

  • Dešininei ir kairinei sukimosi krypčiai.
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • Plona konstrukcija.
  • Kryptingas aušinimo priemonės perdavimas su IK.
  • Optimalus įrankio laikymo momentas.

Tiekiama:

Komplekte yra užveržimo raktas su T formos rankena.

Priedai pasirinktinai:

Vidinis raktas Nr. 309890. Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį