{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ribos | 0,3 mm - 8 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25 000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤30 µm | |
maksimalus užveržimo momentas Md maks. | ≤14 Nm | |
Konstrukcija | standartinis | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 96 mm | |
Išorinis ⌀ D | 36 mm | |
Atsarginis užveržimo raktas Nr. 627425 | SW 4 | |
Produkto rūšis | Trumpas gręžimo patronas |
Produkto numeris | 307730 0,3-8 | |
EAN / GTIN | 2050001690012 | |
Gamintojo numeris | 16.296.63.08 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Trumpas gręžimo patronas Forma A 0,3-8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
455,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje
350,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
251,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 96 | 93 | 70 |
Išorinis ⌀ D | 36 | 35 | 35 |
Konstrukcija | standartinis | suplonintas | suplonintas |
Forma | A | A | AD |
maksimalus užveržimo momentas Md maks. | ≤14 | ≤ 14 | ≤ 14 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤30 | ≤ 20 | ≤ 20 |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25 000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 |