{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ribos | 0,5 mm - 13 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25 000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤30 µm | |
maksimalus užveržimo momentas Md maks. | ≤14 Nm | |
Konstrukcija | standartinis | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 104 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
Atsarginis užveržimo raktas Nr. 627425 | SW 6 | |
Produkto rūšis | Trumpas gręžimo patronas |
Produkto numeris | 307730 0,5-13 | |
EAN / GTIN | 2050001690029 | |
Gamintojo numeris | 16.296.63.13 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Trumpas gręžimo patronas Forma A, HSK-A 63, Užspaudimo ribos: 0,5-13mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
378,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
358,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 104 mm | 101 mm |
Konstrukcija | standartinis | suplonintas |
Forma | A | A |
maksimalus užveržimo momentas Md maks. | ≤14 Nm | ≤ 14 Nm |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤30 µm | ≤ 20 µm |
Produkto rūšis | Trumpas gręžimo patronas | Trumpas gręžimo patronas |