{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ribos | 0,5 mm - 13 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Forma | A | |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 50 bar | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 20 µm | |
maksimalus užveržimo momentas Md maks. | ≤ 14 Nm | |
Konstrukcija | suplonintas | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 101 mm | |
Išorinis ⌀ D | 43 mm | |
Atsarginis Torx® užveržimo raktas Nr. 625220 | TX25 | |
Produkto rūšis | Trumpas gręžimo patronas |
Produkto numeris | 307725 0,5-13 | |
EAN / GTIN | 4045197931870 | |
Gamintojo numeris | 307725 0,5-13 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Trumpas gręžimo patronas Forma A 0,5-13 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje
358,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
108 vnt. yra sandėlyje
277,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
280,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | HSK-A 63 | SK 40 | BT 40 |
Laikiklio norma | ISO 12164-1 ;DIN 69882-7 ;DIN 69893-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 101 | 76 | 92 |
maksimalus užveržimo momentas Md maks. | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 |
Užspaudimo ribos | 0,5 ;13 | 0,5 ;13 | 0,5 ;13 |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 |