{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 6 mm | |
Laikiklis | HSK-E 50 A = 70 | |
Laikiklio norma | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HPC; HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 70 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
⌀ D3 | 15,99 mm | |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | |
L2 | 38 mm | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 307528 6 | |
EAN / GTIN | 4062406115050 | |
Gamintojo numeris | 307528 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Plonas hidraulinis patronas, HSK-E 50 A = 70, Užveržimo ⌀ D1: 6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
591,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
445,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
331,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
343,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D2 | 12 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Laikiklis | HSK-E 50 A = 70 | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Forma | A | A | A | A |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas | Hidraulinis patronas | Hidraulinis patronas | Hidraulinis patronas |