{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 8 mm | |
Laikiklis | HSK-E 50 A = 70 | |
Laikiklio norma | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HPC; HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 70 mm | |
⌀ D2 | 14 mm | |
⌀ D3 | 17,99 mm | |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | |
L2 | 38 mm | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 307528 8 | |
EAN / GTIN | 4062406115067 | |
Gamintojo numeris | 307528 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Plonas hidraulinis patronas, HSK-E 50 A = 70, Užveržimo ⌀ D1: 8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
591,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
445,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
331,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
343,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | HSK-E 50 A = 70 | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Laikiklio norma | DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | ≤3 µm | ≤3 µm | ≤3 µm |
Užspaudimo ⌀ D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Pjovimo technika | HPC; HSC | HSC | HSC | HSC |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas | Hidraulinis patronas | Hidraulinis patronas | Hidraulinis patronas |