{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 10 mm | |
Laikiklis | HSK-E 50 A = 70 | |
Laikiklio norma | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HPC; HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 70 mm | |
⌀ D2 | 16 mm | |
⌀ D3 | 20,1 mm | |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | |
L2 | 39 mm | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 307528 10 | |
EAN / GTIN | 4062406115074 | |
Gamintojo numeris | 307528 10 |