{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 6 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 80 bar | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 70 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
L3 | 24 mm | |
Reguliuojama ilgis V | 10 mm | |
Sriegis M | M5 | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 307512 6 | |
EAN / GTIN | 4045197506252 | |
Gamintojo numeris | 307512 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hidraulinis patronas trumpas, plonas 6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
432,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
327,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
331,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D2 | 26 | 26 | 26 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 70 | 70 | 70 |
Sriegis M | M5 | M5 | M5 |
L3 | 24 | 24 | 37 |
Reguliuojama ilgis V | 10 | 10 | 10 |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Pjovimo technika | HSC | HSC | HSC |