{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 80 bar | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 85 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
L3 | 40 mm | |
Reguliuojama ilgis V | 10 mm | |
Sriegis M | M10×1 | |
tinkama pereinamoji įvorė | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 307512 12 | |
EAN / GTIN | 4045197506283 | |
Gamintojo numeris | 307512 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hidraulinis patronas trumpas, plonas, HSK-A 63, Užveržimo ⌀ D1: 12mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
415,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
373,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
606,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
93 vnt. yra sandėlyje
304,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
314,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | HSK-A 63 | HSK-A 100 trumpas | HSK-E 40 A = 85 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893 | DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | 52,5 mm | 34 mm | 50 mm | 50 mm |
Forma | A | A | A | A | A |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | ≤3 µm | ≤ 3 µm | ≤3 µm | ≤3 µm |
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas | Hidraulinis patronas | Hidraulinis patronas | Hidraulinis patronas | Hidraulinis patronas |