{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 16 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 80 bar | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 90 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
L3 | 45 mm | |
Reguliuojama ilgis V | 10 mm | |
Sriegis M | M12×1 | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 307512 16 | |
EAN / GTIN | 4045197506290 | |
Gamintojo numeris | 307512 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Hidraulinis patronas trumpas, plonas, HSK-A 63, Užveržimo ⌀ D1: 16mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
445,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
331,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
343,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | taip | taip |
L3 | 45 mm | 45 mm | 49 mm |
Užspaudimo ⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Reguliuojama ilgis V | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |