Įspraustinė užmaunamoms frezoms 22 mm

Prekės Nr.: 306277 22
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kakliuko ⌀ d1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69893
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 20000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤6
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Virbo ⌀ d1 22 mm
Užspaudimo ⌀ D1 22 mm
Laikiklis HSK-A 100 A = 100
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69893
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3, kai 20000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤6 µm
Pjovimo technika HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 100 mm
Išorinis ⌀ D 40 mm
Užmaunamos frezos ilgis L3 su tvirtinimo žiedu 19 mm
Užmaunamos frezos ilgis L4 31 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 22
Atsarginis žiedas Nr. 309870 22
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. 22
Produkto rūšis Užmaunama įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 306277 22
EAN / GTIN 4062406422639
Gamintojo numeris 306277 22

Aprašymas

Modelis:

Su RFID / Balluff-Chip anga. HSK darbinės plokštumos apdirbtos.
Balansavimo tikslumas G 6,3 / 20000 min1.

Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tiekiama:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu Nr. 309860.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840, frezos priveržimo varžtas vidiniam aušinimui Nr. 309861.

Pastaba:

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Įspraustinė užmaunamoms frezoms  22 mm

Įspraustinė užmaunamoms frezoms 22 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
137,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje
146,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
179,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje
107,00 €
Laikiklis HSK-A 100 A = 100 HSK-A 63 A = 100 HSK-A 100 A = 100 HSK-A 63 A = 100
Išorinis ⌀ D 40 40 40 40
Forma A A A A
Užmaunamos frezos ilgis L3 su tvirtinimo žiedu 19 19 19 19
Užspaudimo ⌀ D1 22 22 22 22
Pjovimo technika HPC HPC HPC HPC
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 22 22 22 22

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį