Įspraustinė užmaunamoms frezoms, HSK-A 100 A = 100, Kakliuko ⌀ d1: 32mm

Prekės Nr.: 306277 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kakliuko ⌀ d1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69893
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 20000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤6
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Virbo ⌀ d1 32 mm
Užspaudimo ⌀ D1 27 mm
Laikiklis HSK-A 100 A = 100
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69893
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3, kai 20000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤6 µm
Pjovimo technika HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 100 mm
Išorinis ⌀ D 58 mm
Užmaunamos frezos ilgis L3 su tvirtinimo žiedu 24 mm
Užmaunamos frezos ilgis L4 38 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 32
Atsarginis žiedas Nr. 309870 32
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. 32
Produkto rūšis Užmaunama įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 306277 32
EAN / GTIN 4062406422653
Gamintojo numeris 306277 32

Aprašymas

Modelis:

Su RFID / Balluff-Chip anga. HSK darbinės plokštumos apdirbtos.
Balansavimo tikslumas G 6,3 / 20000 min1.

Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tiekiama:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu Nr. 309860.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840, frezos priveržimo varžtas vidiniam aušinimui Nr. 309861.

Pastaba:

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Įspraustinė užmaunamoms frezoms, HSK-A 100 A = 100, Kakliuko ⌀ d<sub>1</sub>: 32mm

Įspraustinė užmaunamoms frezoms, HSK-A 100 A = 100, Kakliuko ⌀ d1: 32mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
147,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
160,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
192,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
117,00 €
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69893
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Išorinis ⌀ D 58 mm 58 mm 58 mm 58 mm
Užmaunamos frezos ilgis L4 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm
Radialinio mušimo tikslumas ≤6 µm ≤ 6 µm ≤6 µm ≤ 6 µm
Užspaudimo ⌀ D1 27 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 32 32 32 32

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį