Įspraustinė užmaunamoms frezoms, HSK-A 100 A = 100, Kakliuko ⌀ d1: 40mm

Prekės Nr.: 306277 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kakliuko ⌀ d1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69893
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 20000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤6
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Virbo ⌀ d1 40 mm
Užspaudimo ⌀ D1 27 mm
Laikiklis HSK-A 100 A = 100
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69893
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3, kai 20000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤6 µm
Pjovimo technika HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 100 mm
Išorinis ⌀ D 70 mm
Užmaunamos frezos ilgis L3 su tvirtinimo žiedu 27 mm
Užmaunamos frezos ilgis L4 41 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 40
Atsarginis žiedas Nr. 309870 40
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. 40
Produkto rūšis Užmaunama įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 306277 40
EAN / GTIN 4062406422660
Gamintojo numeris 306277 40

Aprašymas

Modelis:

Su RFID / Balluff-Chip anga. HSK darbinės plokštumos apdirbtos.
Balansavimo tikslumas G 6,3 / 20000 min1.

Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tiekiama:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu Nr. 309860.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840, frezos priveržimo varžtas vidiniam aušinimui Nr. 309861.

Pastaba:

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Įspraustinė užmaunamoms frezoms, HSK-A 100 A = 100, Kakliuko ⌀ d<sub>1</sub>: 40mm

Įspraustinė užmaunamoms frezoms, HSK-A 100 A = 100, Kakliuko ⌀ d1: 40mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
152,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
201,00 €
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 100 mm 100 mm
Išorinis ⌀ D 70 mm 70 mm
Virbo ⌀ d1 40 mm 40 mm
Užmaunamos frezos ilgis L4 41 mm 41 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. 40 40
Užspaudimo ⌀ D1 27 mm 40 mm
Pjovimo technika HPC HPC

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį