Frezos užveržimo varžtas, DIN 6367, Įspraustinės kakliuko ⌀: 22mm

Prekės Nr.: 309860 22
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
183 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įspraustinės kakliuko ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

virbo ⌀ 22 mm
Norma DIN 6367
Sriegis M M10
Sriegio ilgis 18 mm
Galvos ⌀ 28 mm
Galvutės plotis 7 mm
Produkto rūšis Užtraukimo varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309860 22
EAN / GTIN 4045197273796
Gamintojo numeris 309860 22

Aprašymas

Paskirtis:

Užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tinka:

Kombi frezų įstatomi įtvarai ir užmaunamų frezų įspraustinės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį