Frezos užveržimo varžtas 32 mm

Prekės Nr.: 309860 32
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
93 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įspraustinės kakliuko ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

virbo ⌀ 32 mm
Norma DIN 6367
Sriegis M M16
Sriegio ilgis 26 mm
Galvos ⌀ 42 mm
Galvutės plotis 9 mm
Produkto rūšis Užtraukimo varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309860 32
EAN / GTIN 4045197273819
Gamintojo numeris 309860 32

Aprašymas

Paskirtis:

Užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tinka:

Kombi frezų įstatomi įtvarai ir užmaunamų frezų įspraustinės.