{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 25 mm | |
Laikiklis | HSK-A 100 trumpa | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 20000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
Išorinis ⌀ D | 65 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 25 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 304397 25 | |
EAN / GTIN | 4045197709264 | |
Gamintojo numeris | 304397 25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldon įspraustinė 25 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
205 vnt. yra sandėlyje
125,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje
147,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
176,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje
140,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 | 100 | 100 | 100 |
Išorinis ⌀ D | 65 | 65 | 65 | 65 |
Forma | A | A | A | A |
Užspaudimo ⌀ D1 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 20000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 6,3, kai 20000 min-1 |
Pjovimo technika | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė |