HSK aušinimo skysčio vamzdelis, Skirta HSK: 25

Prekės Nr.: 309880 25
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
423 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirta HSK Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinka tvirtinimui HSK 25
Sriegis M M8×1
⌀ D 5 mm
Bendras ilgis L 16,8 mm
maksimalus slėgis 120 bar
Kampo judrumas ±1 laipsniai
Paviršiaus apdirbimas poliruota
Produkto rūšis Aušinimo skysčio vamzdelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309880 25
EAN / GTIN 2050001707802
Gamintojo numeris 309880 25
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Specialus O žiedas slėgiui iki 120 bar, kampinis perėjimas ±1°, poliruotas, su 2 sandarinimo žiedais.
Viton® sandarikliai, atsparūs aušinimo skysčiui.
  • Poliruoti paviršiai, grūdinti ir juodinti.
  • Du poliruoti pereinamieji spinduliai.
  • Judėjimas per du O žiedus.
  • Grūdinta srieginė įvorė su valcuotais, dengtais sriegio šonais.

Aprašymas:

HSK aušinimo skysčio vamzdeliai – maža detalė – didelis poveikis! Kai kasdien keičiamasi net keliais tūkstančiais įrankių, svarbu turėti švarų ir, svarbiausia, patikimą sąsają tarp aušinimo vamzdžio ir staklių veleno sandariklio.

Tinka:

HSK įrankių laikikliai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį