HSK aušinimo skysčio vamzdelis 32

Prekės Nr.: 309880 32
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinka tvirtinimui HSK 32
Sriegis M M10×1
⌀ D 6 mm
Bendras ilgis L 26 mm
maksimalus slėgis 120 bar
Kampo judrumas ±1 laipsniai
Paviršiaus apdirbimas poliruota
Produkto rūšis Aušinimo skysčio vamzdelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309880 32
EAN / GTIN 2050001707819
Gamintojo numeris 309880 32

Aprašymas

Modelis:

Specialus O žiedas slėgiui iki 120 bar, kampinis perėjimas ±1°, poliruotas, su 2 sandarinimo žiedais.
Viton® sandarikliai, atsparūs aušinimo skysčiui.
  • Poliruoti paviršiai, grūdinti ir juodinti.
  • Du poliruoti pereinamieji spinduliai.
  • Judėjimas per du O žiedus.
  • Grūdinta srieginė įvorė su valcuotais, dengtais sriegio šonais.

Aprašymas:

HSK aušinimo skysčio vamzdeliai – maža detalė – didelis poveikis! Kai kasdien keičiamasi net keliais tūkstančiais įrankių, svarbu turėti švarų ir, svarbiausia, patikimą sąsają tarp aušinimo vamzdžio ir staklių veleno sandariklio.

Tinka:

HSK įrankių laikikliai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Skirta HSK Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį