HSK aušinimo skysčio vamzdelis 40

Prekės Nr.: 309880 40
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 055 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirta HSK Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinka tvirtinimui HSK 40
Sriegis M M12×1
⌀ D 8 mm
Bendras ilgis L 29 mm
maksimalus slėgis 120 bar
Kampo judrumas ±1 laipsniai
Paviršiaus apdirbimas poliruota
Produkto rūšis Aušinimo skysčio vamzdelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309880 40
EAN / GTIN 4045197273918
Gamintojo numeris 309880 40

Aprašymas

Modelis:

Specialus O žiedas slėgiui iki 120 bar, kampinis perėjimas ±1°, poliruotas, su 2 sandarinimo žiedais.
Viton® sandarikliai, atsparūs aušinimo skysčiui.
  • Poliruoti paviršiai, grūdinti ir juodinti.
  • Du poliruoti pereinamieji spinduliai.
  • Judėjimas per du O žiedus.
  • Grūdinta srieginė įvorė su valcuotais, dengtais sriegio šonais.

Aprašymas:

HSK aušinimo skysčio vamzdeliai – maža detalė – didelis poveikis! Kai kasdien keičiamasi net keliais tūkstančiais įrankių, svarbu turėti švarų ir, svarbiausia, patikimą sąsają tarp aušinimo vamzdžio ir staklių veleno sandariklio.

Tinka:

HSK įrankių laikikliai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį