{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 6 mm | |
Laikiklis | HSK-A 100 trumpa | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 20000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | |
Išorinis ⌀ D | 25 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 6 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 304397 6 | |
EAN / GTIN | 4045197709189 | |
Gamintojo numeris | 304397 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldon įspraustinė 6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
126,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
147,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
176,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
131,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje
140,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
193,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | HSK-A 100 trumpa | HSK-A 100 trumpa | HSK-A 100 trumpa | HSK-A 63 | HSK-A 100 trumpa | HSK-A 100 trumpa |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 20000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 6,3, kai 12000 min-1 | G 6,3, kai 20000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 |
Pjovimo technika | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė |