{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 18 mm | |
Laikiklis | HSK-A 100 trumpa | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 20000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 16 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 304397 18 | |
EAN / GTIN | 4045197709240 | |
Gamintojo numeris | 304397 18 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Weldon įspraustinė, HSK-A 100 trumpa, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1: 18mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
119,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
139,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
167,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
135,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
116,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | ≤3 µm | ≤3 µm | ≤ 3 µm | ≤3 µm |
Užspaudimo ⌀ D1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 20000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 6,3, kai 20000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė |