{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 8 mm | |
Laikiklis | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Modelis | BT-DC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
a | 1 mm | |
Išorinis ⌀ D | 28 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 8 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 303650 8 | |
EAN / GTIN | 4067263983989 | |
Gamintojo numeris | 303650 8 |