{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | |
Laikiklis | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Modelis | BT-DC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
a | 1 mm | |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 12 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 303650 12 | |
EAN / GTIN | 4067263002505 | |
Gamintojo numeris | 303650 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weldon įspraustinė Forma AD 12 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
76,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje
45,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Laikiklio norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | 42 mm |
Forma | AD | AD |
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | 12 mm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 6,3 kai 18000 min-1 |
Pjovimo technika | HPC | HPC |