{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 16 mm | |
Laikiklis | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Modelis | BT-DC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
a | 1 mm | |
Išorinis ⌀ D | 48 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 16 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 303650 16 | |
EAN / GTIN | 4067263002512 | |
Gamintojo numeris | 303650 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Weldon įspraustinė Forma AD, BT 40 A = 100, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1: 16mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
76,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
92,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
89 vnt. yra sandėlyje
45,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Laikiklio norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 16 | 16 | 16 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | ≤3 µm | ≤3 µm |
Užspaudimo ⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC |