{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 32 mm | |
Laikiklis | BT 40 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 90 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
Išorinis ⌀ D | 62 mm | |
L2 | 48 mm | |
Sriegis M | M16×1 | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 303455 32 | |
Gamintojo numeris | 22.507.40.32.Z |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HD patronas vidutinis, plonas, forma ADB 32 mm |
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
345,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
348,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | BT 40 | SK 50 | BT 50, trumpas |
Laikiklio norma | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Išorinis ⌀ D | 62 | 72 | 72 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 | ≤ 3 | ≤3 |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Pjovimo technika | HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas | Hidraulinis patronas | Hidraulinis patronas |