{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | |
Laikiklis | BT 40 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 90 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Išorinis ⌀ D | 49,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
Sriegis M | M10×1 | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 303455 12 | |
Gamintojo numeris | 22.507.40.12.Z |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() HD patronas vidutinis, plonas, forma ADB 12 mm |
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
268,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D2 | 32 | 32 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 90 | 90 |
Sriegis M | M10×1 | M10×1 |
L2 | 40 | 44,5 |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Pjovimo technika | HPC | HPC |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas | Hidraulinis patronas |