Užtraukimo važtas 45° sandarus, be kiaurymės, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 40

Prekės Nr.: 308760 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu Vnt. kaina su PVM
  • Užtraukimo varžtų standartas: MAS 403

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40
Kiaurymės charakteristika be kiaurymės
Užtraukimo varžtų standartas MAS 403
Riebokšlio ⌀ D 23 mm
Galvutės ⌀ D1 15 mm
Bendras ilgis L 60 mm
L1 35 mm
Sriegis M M16
maksimalus užveržimo momentas 50 Nm
tinka kūgiams su spalviniu kodu SK 40
Rakto dydis 19 mm
Produkto rūšis Užtraukimo varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 308760 40
EAN / GTIN 4045197151087
Gamintojo numeris 308760 40

Aprašymas

Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

Paskirtis:

Įrankiams su kūginiu kotu JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Pastaba:

Su guminiu sandarinimo žiedu.
Tinkamą užveržimo raktą galite rasti el. parduotuvėje.
Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Užtraukimo važtas 45° sandarus, be kiaurymės, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 40

Užtraukimo važtas 45° sandarus, be kiaurymės, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 40

reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje
11,65 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
824 vnt. yra sandėlyje
14,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
591 vnt. yra sandėlyje
11,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
118 vnt. yra sandėlyje
11,65 €
Riebokšlio ⌀ D 23 mm 23 mm 23 mm 23 mm
Sriegis M M16 M16 M16 M16
Galvutės ⌀ D1 15 mm 19 mm 19 mm 15 mm
tinka kūgiams su spalviniu kodu SK 40 SK 40 SK 40 SK 40
Rakto dydis 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Kiaurymės charakteristika be kiaurymės be kiaurymės be kiaurymės be kiaurymės
Produkto rūšis Užtraukimo varžtas Užtraukimo varžtas Užtraukimo varžtas Užtraukimo varžtas

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį