Užtraukimo važtas 45° sandarus, be kiaurymės, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 50

Prekės Nr.: 308760 50
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu Vnt. kaina su PVM
  • Užtraukimo varžtų standartas: MAS 403

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50
Kiaurymės charakteristika be kiaurymės
Užtraukimo varžtų standartas MAS 403
Riebokšlio ⌀ D 38 mm
Galvutės ⌀ D1 23 mm
Bendras ilgis L 85 mm
L1 45 mm
Sriegis M M24
maksimalus užveržimo momentas 150 Nm
tinka kūgiams su spalviniu kodu SK 50
Rakto dydis 30 mm
Produkto rūšis Užtraukimo varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 308760 50
EAN / GTIN 4045197223883
Gamintojo numeris 308760 50

Aprašymas

Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

Paskirtis:

Įrankiams su kūginiu kotu JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Pastaba:

Su guminiu sandarinimo žiedu.
Tinkamą užveržimo raktą galite rasti el. parduotuvėje.
Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį