{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 25 mm | |
Laikiklis | BT 40 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 90 mm | |
⌀ D2 | 55 mm | |
Išorinis ⌀ D | 52 mm | |
L2 | 50 mm | |
Sriegis M | M16×1 | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 303455 25 | |
Gamintojo numeris | 22.507.40.25.Z |