{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Centro P | |
Tipas CP skirtas ER | 25AD | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 1-16 mm | |
Laikiklis | BT 40 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
ER cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas | ≤ 6 µm | |
HP cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas | ≤ 3 µm | |
ER cangės su HDC spyruokliuojančia įvore, radialinis mušimas | ≤6 µm | |
HP cangės su HP spyruokliuojančia įvore, radialinis mušimas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Užspaudimo ribos | 2 mm - 16 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 90 mm | |
Išorinis ⌀ D | 40 mm | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 302886 25AD | |
EAN / GTIN | 2050001922014 | |
Gamintojo numeris | 44565000900 |