Precizinė ER įspraustinė CENTRO P 11M

Prekės Nr.: 300688 11M
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas CP skirtas ER Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • ER cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas: ≤ 6
  • HP cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas: ≤ 3
  • Pjovimo technika: HSC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Centro P
    Tipas CP skirtas ER 11M
    Užspaudimo ⌀ D1 1-7 mm
    Laikiklis SK 40 A = 100
    Laikiklio norma ISO 7388-1
    Forma ADB
    Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
    ER cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas ≤ 6 µm
    HP cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas ≤ 3 µm
    Pjovimo technika HSC
    Užspaudimo ribos 1 mm - 7 mm
    Darbinės dalies ilgis, A matmuo 100 mm
    Išorinis ⌀ D 16 mm
    Produkto rūšis Įspraustinė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 300688 11M
    EAN / GTIN 2050001703224
    Gamintojo numeris 43214001000

    Aprašymas

    Modelis:

    • Vidinis ir išorinis kūgis nušlifuotas su RFID/Balluffchip anga.
    • Sistemos koncentriškumas ir atkartojamumas 3 µm, kai 3×D, daugiausiai 50 mm, kai naudojama HP precizinė spyruokliuojanti įvorė.
    • HDC = Heavy Duty Chuck, specialus laikiklis, skirtas sudėtingoms metalo apdirbimo operacijoms. Sustiprintas griebtuvo korpusas užtikrina didesnį stabilumą ir radialinį standumą. Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Tvirtinimo veržlė su rutuliniais guoliais ir trapecijos formos sriegiu optimaliam priveržimo momentui ir prispaudimo jėgai sumažina vibracijas.
    • Labai didelė užspaudimo jėga, nes visa užspaudimo įvorė yra patrono viduje ir užveržimo veržlė padengta specialia danga.
    • Vibracija slopinama užspaudimo įvorės ir patrono mase.
    • Pasirinktinai CENTRO P ->nesandarus, su ER užveržimo veržle CP Nr. 309655 arba sandari sistema su ER užveržimo veržle CP sandarinimo diskams HP Nr. 309665 kartu su HP sandarinimo diskais Nr.309666309668 (vidiniam aušinimui arba purvui sulaikyti).

    Privalumai:

    Patentuotas užspaudimo įvorės, dvigubų kreipiamųjų, trapecinio sriegio ir suteptos užveržimo veržlės pritvirtinimas užtikrina stabilumą, tvirtumą ir ypatingą tikslumą.

    Paskirtis:

    Įrankių su cilindriniu kotu ypač tiksliam tvirtinimui. HDC labiausiai tinka rupiojo apdirbimo (įskaitant TPC frezavimą) ir apdailos operacijoms arba kietų medžiagų apdirbimui.

    Tiekiama:

    Be tvirtinimo veržlės.

    Priedai pasirinktinai:

    Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, precizinės ER įspraustinės, skirtos HP Nr. 309368309381 ir sriegikliams Nr. 309402309419 (ne Holex). ER užveržimo veržlės CP Nr. 309655; 309665, ER užveržimo veržlės HDC Nr. 309657, sandarinimo diskai HP Nr. 309666309668, ritininiai raktai CP Nr. 309754; 309756, ritininiai raktail HDC Nr. 309745; 309756.

    Pastaba:

    • Tvirtinamas tik nominalusis ⌀ iki koto ⌀ tolerancijos h10.
    • Naudoti kartu su Fahrion spyruokliuojančia įvore.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Iš tos pačios serijos "Centro P" Peržiūrėti viską

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį