{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 2-20 mm | |
Laikiklis | BT 50 A = 100 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Užspaudimo ribos | 2 mm - 20 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
Atsarginė ER užveržimo veržlė | 32 | |
ER užveržimo raktas | 32 | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 302827 32 | |
EAN / GTIN | 4062406230104 | |
Gamintojo numeris | 302827 32 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER įspraustinė Forma AD 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje
112,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
105 vnt. yra sandėlyje
98,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje
124,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
451 vnt. yra sandėlyje
64,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
366 vnt. yra sandėlyje
114,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
186 vnt. yra sandėlyje
63,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Laikiklio norma | JIS B6339 ;JIS B6339 | JIS B6339 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;JIS B6339 |
Išorinis ⌀ D | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤ 3 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 2-20 | 2-20 | 2-20 | 2-20 | 2-20 | 2-20 |
Pjovimo technika | HPC | HSC | HSC | HSC | HSC | HPC |
Produkto rūšis | Įspraustinė | Įspraustinė | Įspraustinė | Įspraustinė | Įspraustinė | Įspraustinė |