{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 2-20 mm | |
Laikiklis | BT 50 A = 100 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Užspaudimo ribos | 2 mm - 20 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
Atsarginė ER užveržimo veržlė | 32 | |
ER užveržimo raktas | 32 | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 302828 32 | |
EAN / GTIN | 4062406100322 | |
Gamintojo numeris | 302828 32 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
ER įspraustinė Forma ADB 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje
124,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje
79,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | BT 50 A = 100 | BT 50, trumpas |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 | 80 |
Išorinis ⌀ D | 50 | 50 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 2-20 | 2-20 |
Pjovimo technika | HSC | HSC |
Atsarginė ER užveržimo veržlė | 32 | 32 |
Produkto rūšis | Įspraustinė | Įspraustinė |