ER cangė 10 mm

Prekės Nr.: 309000 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
800 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 15488-B
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤10

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 10 mm
Laikiklis ER 32
Norma ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas ≤10 µm
Tipas 470 E
Išorinis ⌀ D 33 mm
Bendras ilgis L 40 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309000 10
EAN / GTIN 4045197151551
Gamintojo numeris 309000 10

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos. poliruotos.

Pastaba:

Užspaudžiamo ⌀ ribos iki 1 mm mažesnės, pvz.: ⌀ 10 − 9 mm, išskyrus ⌀ 1, 1,5 ir 2 (tik 0,5 mm).
Užspaudimo cangės ER16, ER25 ir ER32 su sandarinimu, el. parduotuvėje galima užsakyti ir colinius dydžius.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį