{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 2-20 mm | |
Laikiklis | BT 40 A = 100 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Užspaudimo ribos | 2 mm - 20 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
Atsarginė ER užveržimo veržlė | 32 | |
ER užveržimo raktas | 32 | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 302765 32 | |
EAN / GTIN | 4062406100254 | |
Gamintojo numeris | 302765 32 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
ER įspraustinė Forma ADB, BT 40 A = 100, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje
98,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje
124,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje
112,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
149 vnt. yra sandėlyje
63,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | ≤3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Užspaudimo ⌀ D1 | 2-20 mm | 2-20 mm | 2-20 mm | 2-20 mm |
Užspaudimo ribos | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Pjovimo technika | HSC | HSC | HPC | HPC |
Atsarginė ER užveržimo veržlė | 32 | 32 | 32 | 32 |
Produkto rūšis | Įspraustinė | Įspraustinė | Įspraustinė | Įspraustinė |