{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 1-13 mm | |
Laikiklis | BT 40 A = 100 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Užspaudimo ribos | 1 mm - 13 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
Išorinis ⌀ D | 34 mm | |
Atsarginė ER užveržimo veržlė | 20 | |
ER užveržimo raktas | 20 | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 302765 20 | |
EAN / GTIN | 4062406100230 | |
Gamintojo numeris | 302765 20 |