ER cangė, ER 20, Nominalus užveržimo ⌀ d: 12mm

Prekės Nr.: 308930 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: ISO 15488-B
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤10

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 12 mm
Laikiklis ER 20
Norma ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas ≤10 µm
Tipas 428 E
Išorinis ⌀ D 21 mm
Bendras ilgis L 31,5 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 308930 12
EAN / GTIN 4045197151315
Gamintojo numeris 308930 12
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos. poliruotos.

Pastaba:

Užspaudžiamo ⌀ ribos iki 1 mm mažesnės, pvz.: ⌀ 10 − 9 mm, išskyrus ⌀ 1, 1,5 ir 2 (tik 0,5 mm).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Your contact person
Į prekių krepšelį